※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
溶接式ヘルール 316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
32A
32A
32A
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
4.5S
5.5S
6.5S
8A
10A
15A
20A
40A
50A
65A
80A
90A
200A
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75999743
品番
CLF-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
32A
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.078
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
21.5
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
43.5
クランプ
1.5S
寸法OD(mm)
42.7
寸法ID(mm)
36.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材