シーケー金属
1押継手 エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
50su
13su
20su
25su
30su
40su
50su
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75999964
品番
L
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状
エルボ
呼び径
50su
材質
SUS304、SCS13
寸法L(mm)
138
寸法L1(mm)
70
規格
SAS322、JWWA G 116
商品豆知識
配管工事を支える補助部材