CLF-E エキスパンド式ヘルール 304 大阪サニタリー 76000066

CLF-E エキスパンド式ヘルール 304 大阪サニタリー 76000066
CLF-E エキスパンド式ヘルール 304 大阪サニタリー 76000066

エキスパンド式ヘルール 304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径1.0S
内容量1個注文コード76000066品番CLF-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径1.0S材質SUS304形状ストレート質量(kg)0.07種類サニタリー継手寸法L(mm)20寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.7寸法B(mm)43.5寸法C(mm)29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする