CLF-E エキスパンド式ヘルール 304 大阪サニタリー 76000093

CLF-E エキスパンド式ヘルール 304 大阪サニタリー 76000093
CLF-E エキスパンド式ヘルール 304 大阪サニタリー 76000093

エキスパンド式ヘルール 304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径2.0S
内容量1個注文コード76000093品番CLF-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径2.0S材質SUS304形状ストレート質量(kg)0.08種類サニタリー継手寸法L(mm)20寸法A(mm)64寸法D(mm)51.1寸法B(mm)56.5寸法C(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする