CLF-E エキスパンド式ヘルール 304 大阪サニタリー 76000102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF-E エキスパンド式ヘルール 304 大阪サニタリー 76000102
CLF-E エキスパンド式ヘルール 304 大阪サニタリー 76000102

エキスパンド式ヘルール 304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径2.5S
内容量1個注文コード76000102品番CLF-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径2.5S材質SUS304形状ストレート質量(kg)0.12種類サニタリー継手寸法L(mm)25寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.8寸法B(mm)70.5寸法C(mm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする