※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
エキスパンド式ヘルール 304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
3.0S
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000111
品番
CLF-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径
3.0S
材質
SUS304
形状
ストレート
質量(kg)
0.18
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
91
寸法D(mm)
76.6
寸法B(mm)
83.5
寸法C(mm)
82
商品豆知識
配管工事を支える補助部材