45L 1押継手 45°エルボ シーケー金属 76000226

1押継手 45°エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径20su
内容量1個注文コード76000226品番45L
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状45°エルボ呼び径20su材質SUS304、SCS13寸法L(mm)67寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする