曜日別特売
CLF-B ヘルールキャップ 304 大阪サニタリー 76000251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF-B ヘルールキャップ 304 大阪サニタリー 76000251
CLF-B ヘルールキャップ 304 大阪サニタリー 76000251

ヘルールキャップ 304

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径200A
内容量1個注文コード76000251品番CLF-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS304呼び径200A質量(kg)3.52寸法A(mm)233.5寸法OD(mm)216.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76000181
2024-04-05
用途: 配管作業
製造業

何も問題ないです。値段も安くすぐ手に入ったのでリピート確定です。

対象商品 : 76000163
2019-12-19
用途: 清掃時
サービス業

フレキホース配管の蓋として使用します。はまりも問題無いです。

対象商品 : 76000163
2016-07-06
用途: 給水ライン変更時等
株式会社宝水

従来品と同じで問題ない。
翌日入荷が有りがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする