シーケー金属
1押継手 ベアソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
13su
13su
20su
25su
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000278
品番
BS
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状
ベアソケット
呼び径
13su
材質
SUS304、SCS13
寸法L(mm)
132
寸法L1(mm)
50
規格
SAS322、JWWA G 116
商品豆知識
配管工事を支える補助部材