※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
溶接式異径ヘルール 304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
2.0S×1.5S
1.5S×1.0S
1.5S×1.25S
2.0S×1.0S
2.0S×1.25S
2.0S×1.5S
2.5S×1.5S
2.5S×2.0S
3.0S×2.0S
3.0S×2.5S
4.0S×1.5S
4.0S×2.0S
4.0S×2.5S
4.0S×3.0S
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000416
品番
CLF-WX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径
2.0S×1.5S
材質
SUS304
形状
ストレート
質量(kg)
0.095
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
21.5
寸法A(mm)
64
寸法OD(mm)
38.1
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材