CLF-WX 溶接式異径ヘルール 304 大阪サニタリー 76000425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF-WX 溶接式異径ヘルール 304 大阪サニタリー 76000425
CLF-WX 溶接式異径ヘルール 304 大阪サニタリー 76000425

溶接式異径ヘルール 304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径2.5S×1.5S
内容量1個注文コード76000425品番CLF-WX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径2.5S×1.5S材質SUS304形状ストレート質量(kg)0.156種類サニタリー継手寸法L(mm)21.5寸法A(mm)77.5寸法OD(mm)38.1寸法ID1(mm)35.7寸法ID2(mm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする