※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
溶接式異径ヘルール 304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
3.0S×2.0S
1.5S×1.0S
1.5S×1.25S
2.0S×1.0S
2.0S×1.25S
2.0S×1.5S
2.5S×1.5S
2.5S×2.0S
3.0S×2.0S
3.0S×2.5S
4.0S×1.5S
4.0S×2.0S
4.0S×2.5S
4.0S×3.0S
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000443
品番
CLF-WX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径
3.0S×2.0S
材質
SUS304
形状
ストレート
質量(kg)
0.207
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
21.5
寸法A(mm)
91
寸法OD(mm)
50.8
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材