SEL 1押継手 座付水栓エルボ シーケー金属 76000716

座付水栓エルボ (2).jpg

1押継手 座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径20Su
呼び径(B)1/2B
内容量1個注文コード76000716品番SEL
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状座付水栓エルボ呼び径20Su呼び径(B)1/2B材質SUS304、SCS13寸法LA(mm)68寸法LB(mm)35寸法LC(mm)23寸法B(mm)33寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116ねじの種類Rp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする