※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
タンク用ヘルール 50L 316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
2.0S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000906
品番
CLF3-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.22
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
56.5
寸法OD(mm)
53.8
寸法ID(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材