曜日別特売
CLF3-W タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 76000994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF3-W タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 76000994
CLF3-W タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 76000994

タンク用ヘルール 100L 304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径3.0S注文コード76000994品番CLF3-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径3.0S材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)100寸法A(mm)91寸法B(mm)83.5寸法OD(mm)78.3寸法ID(mm)72.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする