曜日別特売
GS-LC ヘルールガスケット A型 NBR 大阪サニタリー 76001502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS-LC ヘルールガスケット A型 NBR 大阪サニタリー 76001502
GS-LC ヘルールガスケット A型 NBR 大阪サニタリー 76001502
GS-LC ヘルールガスケット A型 NBR 大阪サニタリー 76001502

ヘルールガスケット A型 NBR

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径3.0S
形状ヘルールガスケット
内容量1個注文コード76001502品番GS-LC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び径3.0S形状ヘルールガスケット材質NBR寸法A(mm)93.2寸法B(mm)83.5寸法C(mm)72.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76001527
2017-10-22
用途: LPレコードのレーベル保護
サービス業

円形のアクリル版に接着して使用。この用途はメーカーからすると想定外でしょう。まま使えるけど、、、微妙。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする