鉄S 黒鉄ソケット シーケー金属 76001574

黒鉄ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード76001574品番鉄S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。
ねじはRp(管用平行めねじ)です。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質JIS G 3507-1 冷間圧造用炭素鋼鋼管-第1部(SWRCH10R相当)形状ソケット規格JIS B2302 準拠寸法A(mm)27ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し寸法A1(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする