大阪サニタリー
ヘルールガスケット A型 EPDM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
3.0S
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
形状
ヘルール
ヘルールガスケット
ヘルール
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001581
品番
GS-LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径
3.0S
形状
ヘルール
材質
EPDM
寸法A(mm)
93.2
寸法B(mm)
83.5
寸法C(mm)
72.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材