※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルールガスケット A型 FKM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
3.5S
注文コード
76001676
品番
GS-LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3.5S
形状
ヘルールガスケット
材質
フツ素
寸法A(mm)
108.2
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
85.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材