※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルールエルボ 316L
(1件のレビュー)
呼び径
1.0S
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
8A
10A
15A
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001773
品番
EL-2C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径
1.0S
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.18
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
55
寸法ID(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材