※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルール×溶接エルボ 316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
1.25S
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.5S
4.0S
8A
10A
15A
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001974
品番
EL-C-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
呼び径
1.25S
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.11
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
55
寸法t(mm)
1.20
寸法B(mm)
38
寸法OD(mm)
31.8
寸法ID(mm)
29.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材