EL-C-W ヘルール×溶接エルボ 316L 大阪サニタリー 76001983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL-C-W ヘルール×溶接エルボ 316L 大阪サニタリー 76001983
EL-C-W ヘルール×溶接エルボ 316L 大阪サニタリー 76001983

ヘルール×溶接エルボ 316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード76001983品番EL-C-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
呼び径1.5S材質SUS316L形状エルボ質量(kg)0.14種類サニタリー継手寸法A(mm)70寸法t(mm)1.20寸法B(mm)48.5寸法OD(mm)38.1寸法ID(mm)35.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする