EL-C-W ヘルール×溶接エルボ 316L 大阪サニタリー 76002001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL-C-W ヘルール×溶接エルボ 316L 大阪サニタリー 76002001
EL-C-W ヘルール×溶接エルボ 316L 大阪サニタリー 76002001

ヘルール×溶接エルボ 316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径2.5S
内容量1個注文コード76002001品番EL-C-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径2.5S材質SUS316L形状エルボ質量(kg)0.52種類サニタリー継手寸法A(mm)105寸法t(mm)2.00寸法B(mm)83.5寸法OD(mm)63.5寸法ID(mm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする