EL-C-W ヘルール×溶接エルボ 316L 大阪サニタリー 76002017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL-C-W ヘルール×溶接エルボ 316L 大阪サニタリー 76002017
EL-C-W ヘルール×溶接エルボ 316L 大阪サニタリー 76002017

ヘルール×溶接エルボ 316L

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び径3.0S
内容量1個注文コード76002017品番EL-C-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径3.0S材質SUS316L形状エルボ質量(kg)0.61種類サニタリー継手寸法A(mm)110寸法t(mm)2.00寸法B(mm)88.5寸法OD(mm)76.3寸法ID(mm)72.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする