※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルール45°エルボ 316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
3.0S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
8A
10A
15A
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002202
品番
45EL-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
3.0S
材質
SUS316L
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.52
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
58.2
寸法ID(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材