45EL-C-W ヘルール×溶接45°エルボ 304 大阪サニタリー 76002272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45EL-C-W ヘルール×溶接45°エルボ 304 大阪サニタリー 76002272
45EL-C-W ヘルール×溶接45°エルボ 304 大阪サニタリー 76002272

ヘルール×溶接45°エルボ 304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径1.5S
内容量1個注文コード76002272品番45EL-C-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径1.5S材質SUS304形状エルボ45°質量(kg)0.1種類サニタリー継手寸法A(mm)41.6寸法t(mm)1.2寸法B(mm)20.1寸法OD(mm)38.1寸法ID(mm)35.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする