※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルール×溶接45°エルボ 304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
3.5S
1.0S
2.0S
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002315
品番
45EL-C-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径
3.5S
材質
SUS304
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.51
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
64.4
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
42.9
寸法OD(mm)
89.1
寸法ID(mm)
85.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材