45EL-C-W ヘルール×溶接45°エルボ 304 大阪サニタリー 76002324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45EL-C-W ヘルール×溶接45°エルボ 304 大阪サニタリー 76002324
45EL-C-W ヘルール×溶接45°エルボ 304 大阪サニタリー 76002324

ヘルール×溶接45°エルボ 304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径4.0S
内容量1個注文コード76002324品番45EL-C-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径4.0S材質SUS304形状エルボ45°質量(kg)0.79種類サニタリー継手寸法A(mm)80.6寸法t(mm)2寸法B(mm)52.6寸法OD(mm)101.6寸法ID(mm)97.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする