※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルール×溶接45°エルボ 316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
1.0S
1.0S
1.5S
2.0S
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002333
品番
45EL-C-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径
1.0S
材質
SUS316L
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.09
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
35.4
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
13.9
寸法OD(mm)
25.4
寸法ID(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材