大阪魂
トリプルグリップ(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100本)
注文コード
76002746
品番
TG#8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
TG#8
全長(mm)
30
材質
ポリプロピレン
頭部径(Φmm)
9
適合壁厚(mm)
8.5~
下穴径(Φmm)
6.0
適合ねじ径(Φmm)
3.5~4.5
適合ねじ(mm)
30+取付物厚
色
グレー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76002746
TG#8
80178965
TG-#8
トリプルグリップ BOX
昭和貿易
1箱(100本)
¥
3,490
税込
¥
3,839
注文コードが変更になりました