※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルール異径チーズ 304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
2.0S×1.0S
1.5S×1.0S
2.0S×1.5S
2.0S×1.0S
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002762
品番
TEEX-3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
2.0S×1.0S
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.457
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
72.5
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材