※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルール異径チーズ 304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
2.5S×2.0S
1.5S×1.0S
2.0S×1.5S
2.0S×1.0S
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002771
品番
TEEX-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径
2.5S×2.0S
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.884
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
103.5
寸法ID1(mm)
59.5
寸法ID2(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材