曜日別特売
GBR355#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003419

 

GBR355#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003419
GBR355#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003419
GBR355#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003419
GBR355#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003419
GBR355#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003419

ボールサインIDプラス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ピュアブラック
ボール径(Φmm)0.5
色(軸)ブラック
内容量1本注文コード76003419品番GBR355#49
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

黒インキの豊富なカラーバリエーション。3色の黒の絶妙なカラーバリエーションの中から自分にぴったりの黒を選べる。上質感のある金属クリップ。オフィスでもプライベートでも使える、スタイリッシュなデザイン。幅の広い金属クリップが、ペンの存在感を放ちます。手にフィットする新感感覚iD設計。六角形と丸形を組合せた特別なカタチ。六角形の安定感はそのまま、自然なフィット感が得られます。

ボール径(Φmm)0.5方式ノック式インク色ピュアブラック色(軸)ブラックインク水性ゲルインキ替芯R-GBN05#49寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×145質量(g)14入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: 書道のペン字に使用
サービス業

書道ペン字を習い始めたため購入しました。
以前の普通のボールペンより格段に描きやすく昇級が進み益々練習に身が入ります。

対象商品 : 76003385
2022-08-17
用途: 事務作業時

このペンは本当に書きやすくて自分の字が綺麗に書けるような気がします。今まで他メーカーのペン一択でしたがこのボールサインIDプラスに出会いこれ以外を使いたくなくなりました。おすすめです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする