RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 304 大阪サニタリー 76003462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 304 大阪サニタリー 76003462
RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 304 大阪サニタリー 76003462

ヘルール偏心レジューサ 304

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径1.5S×1.0S
内容量1個注文コード76003462品番RDE-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法L(mm)
Concentric/45
Eccentric/110
呼び径1.5S×1.0S材質SUS304形状レジューサ質量(kg)0.19種類サニタリー継手寸法L2(mm)110寸法ID1(mm)35.7寸法ID2(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76003471
2016-02-15
用途: 配管継手として

口径の違いと偏心がちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする