※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルール偏心レジューサ 304
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
3.0S×2.0S
1.5S×1.0S
2.0S×1.5S
2.0S×1.0S
2.5S×2.0S
2.5S×1.5S
3.0S×2.5S
3.0S×2.0S
3.0S×1.5S
4.0S×3.5S
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76003557
品番
RDE-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
Concentric/110
Eccentric/110
呼び径
3.0S×2.0S
材質
SUS304
形状
レジューサ
質量(kg)
0.39
種類
サニタリー継手
寸法L2(mm)
110
寸法ID1(mm)
72.3
寸法ID2(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材