RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 304 大阪サニタリー 76003602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 304 大阪サニタリー 76003602
RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 304 大阪サニタリー 76003602

ヘルール偏心レジューサ 304

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び径4.0S×3.5S
内容量1個注文コード76003602品番RDE-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法L(mm)
Concentric/151.5
Eccentric/151.5
呼び径4.0S×3.5S材質SUS304形状レジューサ質量(kg)0.81種類サニタリー継手寸法L2(mm)151.5寸法ID1(mm)97.6寸法ID2(mm)85.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76003471
2016-02-15
用途: 配管継手として

口径の違いと偏心がちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする