RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー 76003654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー 76003654
RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー 76003654

ヘルール偏心レジューサ 316L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径1.5S×1.25S
内容量1個注文コード76003654品番RDE-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法L(mm)
Concentric/45
Eccentric/105.5
呼び径1.5S×1.25S材質SUS316L形状レジューサ質量(kg)0.14種類サニタリー継手寸法ID1(mm)35.7寸法ID2(mm)29.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする