RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー 76003742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー 76003742
RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー 76003742

ヘルール偏心レジューサ 316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径3.0S×2.0S
内容量1個注文コード76003742品番RDE-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法L(mm)
Concentric/110
Eccentric/110
呼び径3.0S×2.0S材質SUS316L形状レジューサ質量(kg)0.39種類サニタリー継手寸法L2(mm)110寸法ID1(mm)72.3寸法ID2(mm)47.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする