※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルール偏心レジューサ 316L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
4.0S×2.0S
1.5S×1.0S
2.0S×1.0S
2.0S×1.5S
2.5S×1.25S
2.5S×1.5S
2.5S×2.0S
3.0S×2.5S
3.0S×2.0S
3.0S×1.5S
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76003812
品番
RDE-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法L(mm)
Concentric/151.5
Eccentric/151.5
呼び径
4.0S×2.0S
材質
SUS316L
形状
レジューサ
質量(kg)
0.95
種類
サニタリー継手
寸法ID1(mm)
97.6
寸法ID2(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材