RDC-S2C 45L ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 76003916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDC-S2C 45L ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 76003916
RDC-S2C 45L ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 76003916

ヘルールレジューサ 316L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径10A×8A
内容量1個注文コード76003916品番RDC-S2C 45L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
呼び径10A×8A材質SUS316L形状レジューサ質量(kg)0.09種類サニタリー継手寸法L1(mm)45寸法L2(mm)72.1寸法ID1(mm)14寸法ID2(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする