※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
ヘルールレジューサ 316L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
15A×8A
10A×8A
15A×10A
15A×8A
1.0S×15A
1.0S×10A
1.0S×8A
1.5S×15A
1.5S×10A
1.5S×8A
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76003934
品番
RDC-S2C 45L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
呼び径
15A×8A
材質
SUS316L
形状
レジューサ
質量(kg)
0.09
種類
サニタリー継手
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
72.1
寸法ID1(mm)
17.5
寸法ID2(mm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材