曜日別特売
S3720802 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004155

 

S3720802 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004155
S3720802 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004155
S3720802 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004155
S3720802 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004155
S3720802 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004155
S3720802 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004155

開梱カッター&レターオープナー SHUTTO

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ラベンダー
内容量1個注文コード76004155品番S3720802
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

開梱カッターとレターオープナーの2WAYカッター/玄関ドアや冷蔵庫にくっつくマグネット付

材質本体:ABS・POM/ブレード:ステンレスラベンダー質量(g)17本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76004146
2025-09-08
用途: レターオープナー

レターオープナーとして数回使ったら全く切れなくなった。原因不明ですが刃が無くなってるような感触です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-12-09
用途: 納品書等の開封用として
株式会社希松

カッターの刃が間にすんなり入らなかったり、歯が途中で引っ掛かりスムーズに開封する事が出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする