カモ井加工紙
マスキングテープ トレハリ 1P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
柄物
柄物
ブルー
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76004469
品番
MTTRHA04
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥239
¥
199
バスケットに入れる
トレペ基材で非常に薄い為透け感非常に強い
テープ幅(mm)
7
テープ長さ(m)
7
色(柄)
チロリアンドット
材質
トレーシングペーパー・アクリル系粘着剤
色
柄物