曜日別特売
A8-01 UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管  エコタイプ(カラードア) 東邦歯科産業 76004627

UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(カラードア)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
取手右取手
内容量1台注文コード76004627品番A8-01
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。

材質ドア:スチール メラミン焼付塗装材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレート取手右取手ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする