曜日別特売
D401-14 D401 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック 76005745

 

D401-14 D401 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック 76005745
D401-14 D401 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック 76005745

D401 スムースライド(3段引きタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)356
レール長さ(mm)356
ストローク(mm)378±3
定格荷重(N)578.6(1セット)
内容量1本注文コード76005745品番D401-14
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。

寸法L(mm)356寸法P1(mm)-寸法P2(mm)200寸法P3(mm)311.1寸法P4(mm)323.8種類スライド形ストローク(mm)378±3レール長さ(mm)356定格荷重(N)578.6(1セット)段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ仕様着脱不可スライド寸法(mm)378材質(ベアリング)
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする