曜日別特売
AP-707851 熱伝導スカルプローラー アルファックス 76006036

 

AP-707851 熱伝導スカルプローラー アルファックス 76006036
AP-707851 熱伝導スカルプローラー アルファックス 76006036
AP-707851 熱伝導スカルプローラー アルファックス 76006036
AP-707851 熱伝導スカルプローラー アルファックス 76006036
AP-707851 熱伝導スカルプローラー アルファックス 76006036
AP-707851 熱伝導スカルプローラー アルファックス 76006036
AP-707851 熱伝導スカルプローラー アルファックス 76006036

熱伝導スカルプローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76006036品番AP-707851
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

とにかくスッキリしたい、そんな貴方に!新感覚スカルプケア
192本の刺さない鍼とダブルボールで頭皮を直刺激
気になる生え際から頭頂にかけてコロコロするだけ。
コリをほぐし、頭筋の血行を良くする。
ビッグトルネードローラー
螺旋状に配置された192個の突起で生え際から頭頂に向かってコロコロ。
ダブルボール
生え際から頭頂にかけて引き上げるように流す。
高い熱伝導
ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。
非常に熱伝導率が高く、ほんのり温めながら刺激することができる。
ウェーブフォルム
軽い力で効率よくほぐせる!

材質
ローラー:銅合金
ハンドル:アルミニウム合金(ガンメタメッキ加工)
シルバー寸法(cm)2.5×3.3×14.2質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする