アトムリビンテック
NCキャスター プレートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
40
30
40
50
許容荷重(daN)
80以下
45以下
80以下
90以下
取付穴径(Φmm)
5
4.5
5
ストッパー
付き
無し
付き
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76006743
品番
NC-040-PB
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
80以下
寸法H(mm)
54.5
寸法F(mm)
38
寸法C(mm)
13
材質
【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色
黒
寸法P(mm)
25.5
ストッパー
付き
取付穴径(Φmm)
5
寸法W1(mm)
66.2
寸法W2(mm)
40