アトムリビンテック
NCキャスター プレートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
30
40
50
許容荷重(daN)
90以下
45以下
80以下
90以下
取付穴径(Φmm)
5
4.5
5
ストッパー
無し
無し
付き
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76006752
品番
NC-050-P
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
90以下
寸法H(mm)
65.5
寸法F(mm)
38
寸法C(mm)
19
材質
【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色
黒
寸法P(mm)
25.5
ストッパー
無し
取付穴径(Φmm)
5
寸法W1(mm)
64.4
寸法W2(mm)
44.5