M-W7.1m~8m 【オーダー】 メッシュ横断幕 高さ300~600mm【サイズ指定可能(オーダー/文字のみ印刷) グリーンクロス 76008863

 

M-W7.1m~8m 【オーダー】 メッシュ横断幕 高さ300~600mm【サイズ指定可能(オーダー/文字のみ印刷) グリーンクロス 76008863
M-W7.1m~8m 【オーダー】 メッシュ横断幕 高さ300~600mm【サイズ指定可能(オーダー/文字のみ印刷) グリーンクロス 76008863
M-W7.1m~8m 【オーダー】 メッシュ横断幕 高さ300~600mm【サイズ指定可能(オーダー/文字のみ印刷) グリーンクロス 76008863

【オーダー】 メッシュ横断幕 高さ300~600mm【サイズ指定可能(オーダー/文字のみ印刷)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード76008863品番M-W7.1m~8m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。

用途店頭幕や工事現場用幕に。質量(kg)0.23サイズ100mm刻みで設定可能です。材質防炎メッシュターポリンハトメピッチ(mm)約300付属品4mm 金剛打ロープ60cm カットサービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書を送付しますので、そちらに希望の文字とレイアウト指示の記入をお願いします。
※通常納期はレイアウト確定後、7日前後の出荷になります。
※印刷の注意点:インクジェット印刷機の特性上、広範囲に色ベタで印刷し至近距離から見ると印刷面にスジが見える場合がございます。
また、ピンホール(白抜け)や色ムラ、インク飛び・キズ などが稀に目立つ場合がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、視認に影響がないと判断した場合は良品とさせていただいておりますので予めご了承ください。
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
印刷前でもメーカーでデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする