184 クールコットンレッグカバー 村上被服 76011033

184 クールコットンレッグカバー 村上被服 76011033
184 クールコットンレッグカバー 村上被服 76011033
184 クールコットンレッグカバー 村上被服 76011033

クールコットンレッグカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライムイエロー
サイズLL
内容量1着注文コード76011033品番184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

接触冷感綿混素材の特徴
【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい

混率(%)綿90、ポリウレタン10幅(cm)履き口:20、裾口:11総丈(cm)50ライムイエローサイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76010988
2025-07-04
用途: 夏の作業時
建設業・工事業

同じ物を使用しているので頼みました!
モノタロウさんは少々割高ですが、確実に手に入るので助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする